KDM30α-500kPaC-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63658055 KDM30α-500kPaC-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63658055 KDM30α-500kPaC-B-BL デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ クローネ 63658055

デジタル圧力計 KDM30α 電池駆動タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63658055 品番 KDM30α-500kPaC-B-BL
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

表示部の回転と本体の首振り角度を最大330°可変できる「フレキシブルディスプレイ機構」を搭載したデジタル圧力計です。
これにより、液晶部が取付け位置に左右されにくく、圧力値を見やすい角度に調整することができるため、測定者や施工者の手間や負担を軽減することが可能です。
圧力計としてはデジタルならではの多種な測定機能を取り入れ、従来の針式圧力計ではできなかったことが実現します。
受圧部材質には耐腐食性の高いSUS316Lを採用で、弱塩酸系の液にも対応可能、測定媒体を選ばず気体及び液体の両媒体に対応します。

用途幅広い測定レンジやセンサタイプを選択することができるため、タイヤ圧や荷重の計測やポンプ・コンプレッサー圧力管理、油圧機器制御、容器内圧測定等、様々なアプリケーションでご使用いただけます。 仕様●オーバープレッシャー:圧力レンジの3倍まで●サーマルゼロシフ:±0.04%F.S./℃●サーマルスパンシフト:±0.04%F.S./℃ 材質受圧部:SUS316L、接ガス・接液部:SUS316L ブルー(フロント) 質量(g)約180(電池含む) 種類連成圧 機能オプション(別途お見積り)アナログ出力1-5VDC、デジタル出力RS-232C、無線通信出力、ブザー他 使用温度範囲(℃)-10〜60 (電池媒体ご使用時はヒートシンクをご使用ください) 電源電池駆動(006P電池9V×1個) 温度範囲(℃)媒体:-20〜60(※高温媒体ご使用時はヒートシンクをご使用ください。) 精度±0.25%F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) 接続ねじG1/4"(オス) 表示フル4桁LCD表示(文字高さ11mm)、バックライト付(時間選択可)、電池残量・Hi/Lo/Pk(ピーク)表示 アナログ出力なし 材質(ケース)ABS樹脂 精度(%)±0.25F.S. +1digit(直線性、ヒステリシス、再現性含む) その他の機能パワーオートオフ機能付(時間選択可)、サンプリング時間の選択可(0.1秒〜)、表示レートの選択可/平均回数の選択可、ピークホールド・バレーホールド機能付、ワンタッチによるゼロ点補正機能付、デジタル出力・無線通信対応(オプション)、ロガー機能(約8000データ)、RS232C双方向通信、単位変換 測定レンジ-100〜500kPaC 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない媒体) 材質(Oリング)NBR 保存温度範囲(℃)-20〜60 (凍結・結露なきこと、電池を除く) 耐久性100万回サイクル以上 RoHS指令(10物質対応)対応 長期安定性ZERO±0.1%F.S./年(typ値)、SPAN ±0.1%F.S./年(typ値) 接続ねじサイズG1/4(オス) 電源の種類電池駆動(006P電池9V×1個)[約3ヶ月]※マンガン電池(非推奨)
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする