クローネ
クローネの 圧力・流量測定
クローネの 圧力計
クローネの 汎用圧力計
デジタル圧力計 KDM30α マルチワイヤレス無線タイプ用 受信器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63658344
品番
KWR20-920A
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
デジタル圧力計KDM30-αマルチワイヤレス用受信器(親機)です。
受信器1台で最大32台までデジタル圧力計(子機)の情報を受信することが可能です。
用途
KDM30-αマルチワイヤレスの無線グループは親機(受信器)と、最大32台まで子機(KDM30-αマルチワイヤレス本体)で構成されます。
無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。
また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。
仕様
接続数(子機):最大32台(サンプリング時間3分以上)
寸法(mm)
約23.5×62
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
USB駆動(5V) TypeA
周波数帯域(MHz)
無線:920
使用環境湿度(%)
〜85RH (結露 なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。