ジャンボなキューブ型ビーズクッション・日本製(Lサイズ)カバーがお家で洗えます | Guimauve ギモーブ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 63663627 品番 SH-07-GMV-L-BE-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ジャンボなキューブ型の日本製ビーズクッション 座り心地のよい、極小ビーズを使用♪
安心して使うなら、確かな品質の日本製
伸縮性を計算した2種類のカバー生地
腰掛ける位置で変わる座り心地
カバーはお洗濯で清潔に♪

用途生地の切り返しがオシャレなウォッシャブルカーバ―!座る位置によって2種類の座り心地が楽しめます♪ 材質【中材】発泡ポリスチレンビーズ 伸縮する生地:ポリエステル88%、ポリエステル 12% 伸縮しない生地:ポリエステル 100% 質量(kg)約4.2 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約72.5×69.5×37.5
注意
※お客様組立て商品です。
※カバーはお客様取付になります。
※カバー着脱時、ファスナーが布地をかむ場合がございます。
開閉時はご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする