LANケーブル用 外皮むき工具

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63668284 品番BLTSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ケーブルをはさむ場所を変えるだけで様々なあケーブルの外皮をむくことができます
対応ケーブル径3.6mm〜10.5mm

質量(g)約45 外形寸法(mm)約116×116×21 適合ケーブル外径(Φmm)直径3.6〜10.5

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする