料理はさみ フィットカットカーブ ひとくちカット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 対象キッチン向け 注文コード63671004 品番SC-145AW(35718)
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は色・対象など4種類から選べます 他の種類を見る

いつもの食事を食べやすく。
ひとくちサイズにらくらくカットできる食事用はさみ。
[特徴]
根本から刃先までサクサク切れる!刃の開き角度が常に一定「ベルヌーイカーブ刃」
滑りやすい食材も逃がさず掴む「マイクロギザ刃」
細かな凹凸をなくして平滑に仕上げることで、食事の汚れも落ちやすい「電解研磨加工」
食洗機対応!丸洗いできて清潔に使える
小さなお子様がそばにいても安心な「チャイルドロック付き」
食事をカットする際もお皿を傷つけにくい丸い刃先
滑らかな使い心地が持続する「がたつき防止リング」
外出先へ持ち運びに便利な「フルカバーのケース付き」
細菌の増殖を抑制する抗菌仕様!

材質刃・カシメピン:ステンレス鋼、グリップ:PP、がたつき防止リング:POM、本体ケース:PP 全長(mm)145 ホワイト 板厚(mm)1.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×14×145 対象キッチン向け アズワン品番65-0600-75 刃渡り(mm)51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする