オキナ
オキナの ノート・メモ
オキナの レポート用紙
プロジェクトステッカーメモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊(50枚)
注文コード
63671939
品番
PSML
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
貼って剥がせるステッカーメモ
電話メモ・抜き出しメモ・伝言連絡メモ・アイデア記録など、手元にあると大変便利です。
寸法(mm)
90×90
色
ブルー
サイズ
L
枚数
50枚
紙質
上質紙
坪量(g/m
2
)
81.4
罫幅(mm)
5
罫線
ブルー罫 5mm方眼