omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
セーフティ・リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
お客様組立品
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アクチュエータの種類
トップローラ・プランジャ形
注文コード
63694314
品番
D4B-4571N
参考基準価格(税別)
¥8,050
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
アクチュエータの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
金属ハウジングの堅牢型セーフティ・リミットスイッチ
トップローラ・プランジャ形
アクチュエータの種類
トップローラ・プランジャ形
コンジット口サイズ
M20
内蔵スイッチ
1NC/1NO接点(スロー・アクション)
保護構造
IP67
接点構成
1NC/1NO
動作方式
スローアクション
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。