※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
omron(オムロン)
omron(オムロン)の 検出・センサ
omron(オムロン)の リミットスイッチ
omron(オムロン)の 汎用タテ形リミットスイッチ
セーフティ・リミットスイッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
アクチュエータの種類
可変ロッド・レバー形
注文コード
63694323
品番
D4B-4A17N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,300
この商品は
アクチュエータの種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
金属ハウジングの堅牢型セーフティ・リミットスイッチ
可変ロッド・レバー形
アクチュエータの種類
可変ロッド・レバー形
コンジット口サイズ
M20
内蔵スイッチ
2NC接点(スロー・アクション)
保護構造
IP67
接点構成
2NC
動作方式
スローアクション
注意
都度納期確認の商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しています。
ご注文後に仕入先へ納期を確認し、お届け日数によってはお客様に手配継続の可否を伺う場合がございます。
後日メーカーから届くご案内にて詳細ご確認をお願いいたします。