DWP-41168Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機) 63713975

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプDWP-41168Y

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は光源色・光束・色など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
光束(Lm)
350
色(本体)
グレー
注文コード
63713975
品番
DWP-41168Y
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
51.4
材質
本体:プラスチック グレー/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
120
高さ(mm)
319
タイプ
カバーはめこみ式
奥行(mm)
78
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光源寿命
40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
14
点灯保持時間
60秒
色(本体)
グレー
光束(Lm)
350
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする