DWP-40867Y アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプ DAIKO(大光電機) 63714045

アウトドアライト/人感センサー付タイプ/シンプルタイプポーチ/マルチタイプ/玄関灯/人感センサー付シンプルタイプDWP-40867Y

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品は光源色・光束・色など25種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光源色
電球色
光束(Lm)
520
色(本体)
黒
注文コード
63714045
品番
DWP-40867Y
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980
消費電力(W)
6.8
色温度(K)
2700
エネルギー消費効率(Lm/W)
76.4
材質
アルミダイカスト 黒塗装/アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
174
高さ(mm)
188
奥行(mm)
89
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
機能
点灯照度調節機能付(暗・明)
ランプ
LED内蔵
光源色
電球色
光源寿命
光源寿命40,000時間
LED
LED交換不可
容量(VA)
14
点灯保持時間
60秒
色(本体)
黒
光束(Lm)
520
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
エコロジー商品
省エネ
注意
※調光器併用不可

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする