ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 63741546

ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 63741546
ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 63741546
ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 63741546
ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 63741546
ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 63741546
ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 63741546
ML-PDUS4PG100WH AC充電器 HIDISC 63741546

AC充電器

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63741546品番ML-PDUS4PG100WH
参考基準価格(税別)¥6,345販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

PD 3.0対応で幅広い機種に急速充電可能。
最大100W対応。スマホ、タブレット、ノートPCなどあらゆるUSB-C関連機器をフルスピードで高速充電可能。
GaN(窒化ガリウム)人工衛星などの産業用機器に用いられた新しい半導体素材を使用で、コンパクトで、高出力を実現。
13インチのMacBook Proを約1.8時間、iPhone Xs Maxを約2時間と短時間でフル充電可能。

用途
スマホ、タブレット、ノートPCなどのUSB-C関連機器の高速充電。
寸法(mm)約75×60×29質量(g)約195ポート数4ポート(typeC:3 typeA:1)最大出力(W)合計:100入力AC100-240V、 50/60Hz

商品説明動画

HIDISC PD3.0 Type-C/A 100W AC充電器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63741546
2023-12-02
用途: ドローンのバッテリー充電

さすが100Wって感じですね。発熱も少なく期待通りでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする