曜日別特売
JC-2041 精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付 日本計量器工業 63827393

JC-2041 精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付 日本計量器工業 63827393
JC-2041 精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付 日本計量器工業 63827393
JC-2041 精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付 日本計量器工業 63827393

精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送19日以内出荷とは
測定範囲(℃)0~100
全長(mm)450
内容量1本注文コード63827393品番JC-2041
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
全長(mm)450測定範囲(℃)0~100アズワン品番2-064-03-20材質水銀最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする