アズワン
アズワンの 環境測定(自然環境/安全環境)
アズワンの 温度計・温湿度計
アズワンの 温湿度計・熱中対策温湿度計
温湿度記録計 校正証明書付 ST-50シリーズ
商品レビューを投稿する
49日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
49日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63827899
品番
ST-50A
参考基準価格(税別)
¥187,000
販売価格(税込)
¥204,600
販売価格(税別)
¥
186,000
バスケットに入れる
最長6ヶ月間の連続記録が可能です。
チャート紙に最長6ヶ月間の記録が可能なST-50A、ST-50Aにメモリ機能を追加し(SDカードに保存)、さらに使い易さを追求したST-50Mがございます。
記録方式
カートリッジペン(赤・青)・折りたたみチャート紙(有効記録幅100mm×全長12m)
アズワン品番
5-3046-21-20
付属品
チャート紙×1本・記録ペン(赤・青)×各1本
寸法(mm)
300×105×245
質量(kg)
約2.8
電源
単1乾電池×4本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)
測定項目
温度・相対湿度・露点温度・絶対湿度
精度
温度/±1℃、湿度/±3%
測定方式
温度/半導体式、湿度/高分子静電容量式
測定精度
温度/±1℃、湿度/±3%
温度測定範囲(℃)
-20〜80
湿度測定範囲(%)
0〜100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×105×245
防塵防水性能
なし
設置方式
据置
温度表示方式
デジタル
湿度測定範囲(%RH)
0〜100
校正証明書
一般校正
注意
※「校正証明書付」は、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※本商品は一般校正です。校正証明書(校正証明書・検査成績書・トレーサビリティ体系図)を添付しています。
※校正証明書は和文です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000