曜日別特売
No6 標準温度計 棒状 成績・特急校正付 日本計量器工業 63828066

No6 標準温度計 棒状 成績・特急校正付 日本計量器工業 63828066
No6 標準温度計 棒状 成績・特急校正付 日本計量器工業 63828066

標準温度計 棒状 成績・特急校正付

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
温度測定範囲(℃)250~300
内容量1台注文コード63828066品番No6
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。

温度測定範囲(℃)250~300コードJC-1156アズワン品番6-7702-07-23材質水銀全長(mm)300径(Φmm)約6.2最小目盛0.1℃最小目盛(℃)0.1本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2校正証明書一般校正
注意
※校正証明書付商品とは、アズワンまたはアズワン協力会社にて出荷時に計測器の校正を行い、校正証明書を発行するアズワンオリジナルのサービスです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする