曜日別特売
HTR-P3(K) 東芝 オーブントースター  HTR-P3(K) 東芝 63830017

※本体

東芝 オーブントースター HTR-P3(K)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード63830017品番HTR-P3(K)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

温度調節機能「約80℃~230℃」で多彩なメニューに対応。

付属品受皿240(幅)×146(奥行)(mm)ブラック消費電力(W)1000枚数2コード長さ(m)1.25本体質量(kg)約2.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×262×223機能<おいしさ機能>熱反射ガラス:〇、ハイパワー1000W:〇、温度調節:約80~230、トースト枚数:2枚、受皿:〇、着脱式焼きあみ:〇、ヒーター本数:2(上1・下1)、<使いやすさ>ワイド庫内(ピザサイズ):(20cm)、パンくずトレイ:〇(スライド)有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:258×220×92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする