※商品画像
ZATTA
ZATTAの PCアクセサリー
ZATTAの ケーブル
ZATTAの 変換・延長アダプタ
DisplayPort to HDMI 変換アダプタ 4K対応
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63862270
品番
P13008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
DisplayPort(オス)をHDMI(メス)へ変換するアダプタです。
用途
DisplayPort端子搭載のパソコンとHDMI端子搭載のディスプレイなどを接続
寸法(mm)
50×20×7
色
ブラック
質量(g)
10
オス形状
DisplayPort(オス)
メス形状
HDMI(メス)
変換タイプ
オス - メス
注意
※HDMI出力をDisplayPortに変換できません。