本体画像

ハンマ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63866479 品番H45MEY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥110,700

ブラシレスモーター採用
カーボンブラシの交換が不要
延長コードなど電圧降下時でも性能が低下しにくい
エンジン発電機で使用可能
コイルスプリング式動吸振器&防振ハンドルで低振動
アルミダイキャストと樹脂の2層成形ハウジング採用で強度がアップ
打撃数4段階切替
ワンプッシュ式でビット装着は挿しこむだけ
先端工具取付角度は30度ずつの調節が可能
SDSmaxシャンク対応

付属品ブルポイント(全長280mm)サイドハンドル・ケース 質量(kg)6.9(コード除く) 電流(A)13.5 電圧(V)単相100 消費電力(W)1150 コード長さ(m)2心・5 モーターブラシレスモーター 打撃エネルギーJoule(ジュール)13.5 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)機体:480×237×108 全負荷打撃数(min-1)1430〜2850 振動3軸合成値(m/s2)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする