神馬本店
美形スカート:Iライン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
サイズ
4L
SS
S
M
L
LL
XL
4L
5L
ウエスト(cm)
80
58
61
64
67
71
75
80
86
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63866890
品番
SA507S-1
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
スカート
材質
ポリエステル100%(再生PET40%)
色
ネイビー
サイズ
4L
ウエスト(cm)
80
機能
エコ素材、透け防止、吸汗速乾、UVカット、制菌加工、360°ストレッチ、ホームクリーニング可能
ヒップ(cm)
113
丈(cm)
66
性別
女性用