cottaオリジナル アクリルルーラー 10mm(1本売り)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63868290 品番76388
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

クッキー生地やパイ生地などを10mm丁度の厚さに均一に伸ばすことが出来るルーラーです。
コストを抑えたアクリル素材製のアイテムです。
のし台に生地を置き、めん棒の両端にルーラーが当たるようにして置いてお使いください。

仕様食洗機:不可 材質アクリル 長さ(mm)400 幅(mm)25 厚さ(mm)10 耐熱温度(℃)約95
注意
※商品の性質上、傷が付きやすく、熱に弱いためご注意ください。
※商品の性質上、乱暴に扱うと折れる可能性がございますのでご注意ください。
※角が尖っていますので、洗浄時等、手を切らないようにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする