cotta ケーキクーラー スクエア 黒

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード63868335 品番97764
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥866

cottaオリジナルのケーキクーラーです。オシャレなデザインで写真映えもばっちり。
シンプルでスタイリッシュなブラックカラーで、使い込んだヴィンテージのようなザラっとした質感。
衛生検査をクリアしたインクで塗装されているので、食べ物を直接のせても安心です。
錆びにくく、軽くて丈夫なのでキッチンで大活躍。
18cmのホールケーキが置けるサイズの小ぶりなスクエア型です。クッキーなどの小さな焼き菓子も、並べるだけで様になります。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質ステンレス・スチール 形状 外寸(mm)200×200×H25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする