cotta 面取アクリルルーラー4mm(2本セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード63868500 品番98637
参考基準価格(税別)¥805 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

クッキー生地やパイ生地などを、4mm丁度の厚さに均一に伸ばすことが出来るルーラーです。
コストを抑えたアクリル素材製のアイテムです。角の面取りがしてあるので怪我の心配がありません。
のし台に生地を置き、めん棒の両端にルーラーが当たるようにして置いてお使いください。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可 材質アクリル 長さ(mm)400 幅(mm)25 厚さ(mm)4
注意
※研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザーなどは使用しないでください。傷や破損の原因になります。
※電子レンジ、直火での使用はしないで下さい。
※商品の性質上、傷が付きやすく、熱に弱いためご注意ください。
※商品の性質上、乱暴に扱うと折れる可能性がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする