曜日別特売
98639 cotta 面取アクリルルーラー10mm(2本セット) cotta 63868518

98639 cotta 面取アクリルルーラー10mm(2本セット) cotta 63868518
98639 cotta 面取アクリルルーラー10mm(2本セット) cotta 63868518
98639 cotta 面取アクリルルーラー10mm(2本セット) cotta 63868518

cotta 面取アクリルルーラー10mm(2本セット)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋注文コード63868518品番98639
参考基準価格(税別)¥1,238販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

クッキー生地やパイ生地などを、10mm丁度の厚さに均一に伸ばすことが出来るルーラーです。
コストを抑えたアクリル素材製のアイテムです。角の面取りがしてあるので怪我の心配がありません。
のし台に生地を置き、めん棒の両端にルーラーが当たるようにして置いてお使いください。

仕様食洗機:不可、電子レンジ:不可、オーブン:不可、ガスコンロ:不可、IH調理器具:不可材質アクリル長さ(mm)400幅(mm)25厚さ(mm)10
注意
※研磨剤入りのスポンジ、金属たわし、クレンザーなどは使用しないでください。傷や破損の原因になります。
※電子レンジ、直火での使用はしないで下さい。
※商品の性質上、傷が付きやすく、熱に弱いためご注意ください。
※商品の性質上、乱暴に扱うと折れる可能性がございますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デコレーター・絞り袋・スパチュラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする