エスコ
エスコの 油圧ホース
120x120x 80mm プルボックス 正方形/ノック無
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63879045
品番
EA947HC-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,771
販売価格(税別)
¥
1,610
バスケットに入れる
電線の分岐や接続に使用します。
仕様
●色:ベージュ●サイズ(mm):120×120×80●重量(g):362●材質:PVC●高耐候性●耐衝撃性HI●正方形〈ノック無〉
アズワン品番
65-9316-97