鋳物コンロ 種火なし 二重・羽根付 495×330×120mm TS-210H 二重・羽根付(種火なしシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ●▼セット:全長495×幅330×H120mm●▼バーナー:全長455×幅245×H95mm●寸胴鍋の使用範囲:33cm●ガス消費量:6.92kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●種火なし●二重・羽根付●コード番号:AD0033 注文コード63881800 品番TS-210H 二重・羽根付(種火なし)
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

羽根付は、斜め45度の角度で炎が出ます。
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:全長495×幅330×H120mm●▼バーナー:全長455×幅245×H95mm●寸胴鍋の使用範囲:33cm●ガス消費量:6.92kw●ガス接続口径:Φ13mm●ガス種:11・12・13A●種火なし●二重・羽根付●コード番号:AD0033 アズワン品番67-2471-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする