タチバナ製作所
タチバナ製作所の イベント・ノベルティ・行楽用品
タチバナ製作所の アウトドア・行楽用品
タチバナ製作所の ガス用品
鋳物コンロ 種火なし 二重・羽根付 495×330×120mm TS-210H 二重・羽根付(種火なしシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ●▼セット:全長495×幅330×H120mm●▼バーナー:全長455×幅245×H95mm●寸胴鍋の使用範囲:33cm●ガス消費量:6.84kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●種火なし●二重・羽根付●コード番号:AD3925
注文コード
63881809
品番
TS-210H 二重・羽根付(種火なし)
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
羽根付は、斜め45度の角度で炎が出ます。
二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ●▼セット:全長495×幅330×H120mm●▼バーナー:全長455×幅245×H95mm●寸胴鍋の使用範囲:33cm●ガス消費量:6.84kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:LP●種火なし●二重・羽根付●コード番号:AD3925
アズワン品番
67-2471-86