鋳物コンロ パイロット(種火付)一重大 410×270×105mm TS-540P 一重・大 パイロット(種火付シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ●▼セット:全長410×幅270×H105mm●▼バーナー:全長375×幅190×H80mm●寸胴鍋の使用範囲:28cm●ガス消費量:4.10kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●パイロット(種火付)●一重大●コード番号:AD3403 注文コード63881915 品番TS-540P 一重・大 パイロット(種火付)
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)¥18,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

二次空気不足で赤火になる時、五徳をご使用になれば熱効果抜群です。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ●▼セット:全長410×幅270×H105mm●▼バーナー:全長375×幅190×H80mm●寸胴鍋の使用範囲:28cm●ガス消費量:4.10kw●ガス接続口径:Φ9.5mm●ガス種:12・13A●パイロット(種火付)●一重大●コード番号:AD3403 アズワン品番67-2471-99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする