上置 一重小用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:上内径Φ260×下内径Φ220×H95mm●カラー:黒●適合機種:TS-10、TS-108、TS-501、TS-510●コード番号:AD4044 注文コード63882378 品番一重小用
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は6,798円となります。
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

縁付鍋を使用又は、風防が必要な時は上置をご使用下さい。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:上内径Φ260×下内径Φ220×H95mm●カラー:黒●適合機種:TS-10、TS-108、TS-501、TS-510●コード番号:AD4044 アズワン品番67-2472-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする