ごはんがつきにくいしゃもじ KWシリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アズワン品番67-2419-43 注文コード63883376 品番KW-SW 白
参考基準価格(税別)¥220 販売価格(税込) ¥241
販売価格(税別)
219
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:頭幅56×全長158mm●材質:ポリプロピレン●耐熱温度:120℃●抗菌●コード番号:AB8707 アズワン品番67-2419-43

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする