コノエ
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(35個)
1パック(35個)
1パック(35個)
1パック(11個)
1パック(12個)
1パック(15個)
1パック(21個)
1パック(23個)
1パック(30個)
1パック(33個)
1パック(40個)
1パック(50個)
1パック(55個)
1パック(60個)
1パック(65個)
1パック(70個)
1パック(80個)
1パック(85個)
1パック(90個)
1パック(100個)
1パック(105個)
1パック(120個)
1パック(130個)
1パック(140個)
1パック(150個)
1パック(160個)
1パック(165個)
1パック(170個)
1パック(180個)
1パック(190個)
1パック(200個)
1パック(220個)
1パック(250個)
1パック(260個)
1パック(300個)
1パック(360個)
1パック(380個)
1パック(400個)
ねじ径(mm)
8
3
4
5
6
8
10
長さ(mm)
15
5
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)
1.25
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全94種類を一覧で見る
内容量
1パック(35個)
注文コード
63886236
品番
M002-0815
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
長さ(mm)
15
ねじピッチ(mm)
1.25
ねじ径(mm)
8
材質
スチール
表面処理
ユニクロメッキ
頭部形状
皿