和平フレイズ
和平フレイズの 料理道具
和平フレイズの フライパン・グリルパン
和平フレイズの フライパン・炒め鍋
彩食庵 IH対応フチ付卓上鍋 MBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63893377
品番
MB-2057
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
土鍋より軽い!こびりつきにくい!毎日使いたくなる卓上鍋です。
仕様
●材質●▼本体:アルミニウム合金●▼底面:ステンレス鋼●▼内面:内面:ふっ素樹脂加工(マーブル)●▼外面:焼付塗装●▼蓋:強化ガラス/フェノール樹脂
アズワン品番
65-9136-40