彩食庵 IH対応フチ付卓上鍋 MBシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63893395 品番MB-2059
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

土鍋より軽い!こびりつきにくい!毎日使いたくなる卓上鍋です。

仕様●材質●▼本体:アルミニウム合金●▼底面:ステンレス鋼●▼内面:内面:ふっ素樹脂加工(マーブル)●▼外面:焼付塗装●▼蓋:強化ガラス/フェノール樹脂 アズワン品番65-9136-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする