IH煮もの鍋 満菜両手鍋 SH-986シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:Φ309×H128mm●容量:7.8L●材質:18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂●板厚:0.6mm●コード番号:AC5945 注文コード63897814 品番SH9863(28cm)
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ309×H128mm●容量:7.8L●材質:18-0ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂●板厚:0.6mm●コード番号:AC5945 アズワン品番67-2410-19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする