くるめん亭のふきこぼれにくい鍋 両手鍋 7.8L

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63897848 品番SJ1369(26cm)
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。
ふきこぼれ防止
200V熱源にも対応
さびにくく電力効率の良い素材
ワイヤー金具を採用
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ301×H152mm●容量:7.8L●板厚:0.7mm●材質:本体/21-0ステンレス、フタ/ステンレス、ハンドル・ツマミ/フェノール樹脂●コード番号:AC5949 アズワン品番67-2410-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする