曜日別特売
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039

ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039
ACA-PD109BK AC充電器 USB PD対応 PD45W サンワサプライ 63899039

AC充電器 USB PD対応 PD45W

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード63899039品番ACA-PD109BK
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

次世代半導体GaN(窒化ガリウム)を採用し、高効率かつコンパクトな設計を実現したUSB Type C×1ポート仕様のACアダプタです。
最大45WのUSB Power Delivery(PD)規格の出力に対応し、ノートパソコンやタブレット、スマートフォンなど幅広いデバイスに対応します。
USB PD-PPS規格の出力に対応し、PPS規格対応機種の充電においては充電中の電圧と電流を細かく調整し最適化することで、発熱を抑えながら効率的に充電することができます。
キューブ型のコンパクトデザインで、持ち運びやすく旅行や出張にも最適です。
折りたたみ式プラグを採用し、カバンやポーチに収納しやすい設計になっています。
過電流・過電圧・短絡保護などの多重保護機能を搭載し、安心して使用できます。

仕様USB PD:対応、プラグ収納:対応、GaN(窒化ガリウム):採用使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)USB PD:45対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 45Wの規格内での充電に対応したスマートフォン、タブレット、ノートパソコン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)、PPS出力DC3.3V~16V/3A出力端子USB Type-CUSBポート数1ポートプラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする