350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748

 

350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748
350125410 洗える 軽量 速乾ラグ 萩原 63899748

洗える 軽量 速乾ラグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(cm)130×185
グレー
内容量1個注文コード63899748品番350125410
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

洗濯できて乾きやすい 軽量ラグ

用途汚れに強くて手入れがしやすく、軽くて丈夫なポリプロピレン製のラグは、小さい子どもやペットのいる家庭にもぴったり。汚れが気になってきたら洗濯機で丸洗いOK。速乾性にも優れているため洗濯しても乾きやすく、ラグが再び使えるまでの時間も短縮できます。抗菌・防臭効果で衛生面もあんしん!汚れやすいダイニングでの使用もおすすめです。厚さ(mm)5.5グレー対応ホットカーペット寸法(cm)130×185機能抗菌・防臭滑り止め効果なし洗濯方法ウォッシャブル組成【表面】ポリプロピレン【裏面】不織布

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする