曜日別特売
FX70951P 男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70951Pシリーズ サンエス 63910710

FX70951P 男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70951Pシリーズ サンエス 63910710
FX70951P 男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70951Pシリーズ サンエス 63910710
FX70951P 男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70951Pシリーズ サンエス 63910710
FX70951P 男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70951Pシリーズ サンエス 63910710

男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70951Pシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1枚サイズ5Lアズワン品番65-8753-70注文コード63910710品番FX70951P
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

動きやすいジャケットタイプ

仕様男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド材質ポリエステル85%・綿15%C/#23サックスサイズ5L胸囲(cm)140着丈(cm)71裄丈(cm)91アズワン品番65-8753-70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

調理衣」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする