サンエス
男女共用 混入だいきらい 長袖ジャケット(ポケット後加工) FX70951Pシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1枚
サイズ
L
アズワン品番
65-8753-73
注文コード
63910737
品番
FX70951P
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
動きやすいジャケットタイプ
仕様
男女共用、ラグラン、トリカット、インナーネット、コイルファスナー、ジャージエンド
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#23サックス
サイズ
L
胸囲(cm)
116
着丈(cm)
65
裄丈(cm)
85
アズワン品番
65-8753-73