サンエス
女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
内容量
1枚
色
C/#11ホワイト
サイズ
L
注文コード
63910868
品番
FX70958K
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
ウエストのサイドがゴムで、裾口を絞ったパンツ
仕様
女性用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地
材質
ポリエステル85%・綿15%
色
C/#11ホワイト
サイズ
L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
70~76
ヒップ(cm)
105
アズワン品番
65-8755-57