曜日別特売
FX70958K 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ サンエス 63910877

FX70958K 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ サンエス 63910877
FX70958K 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ サンエス 63910877
FX70958K 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ サンエス 63910877
FX70958K 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ サンエス 63910877
FX70958K 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ サンエス 63910877
FX70958K 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ サンエス 63910877
FX70958K 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ サンエス 63910877
FX70958K 女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ サンエス 63910877

女性用 混入だいきらい 横ゴム・裾口ジャージパンツ(ポケット後加工) FX70958Kシリーズ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量1枚C/#11ホワイトサイズ4L注文コード63910877品番FX70958K
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ウエストのサイドがゴムで、裾口を絞ったパンツ

仕様女性用、コイルファスナー、ジャージエンド、メッシュ裏地材質ポリエステル85%・綿15%C/#11ホワイトサイズ4L股下(cm)70ウエスト(cm)88~94ヒップ(cm)123アズワン品番65-8755-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする