貞苅椅子製作所
貞苅椅子製作所の 食事関連
貞苅椅子製作所の その他食事関連
スタッキングチェア 全ひじ付 2脚入 Care-116-AC ALシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(2脚)
注文コード
63933881
品番
Care-116-AC AL-G
参考基準価格(税別)
¥54,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
張地は次亜塩素酸ナトリウムで清拭ができ、汚れも付きにくいので日頃のお手入れが容易です。
材質
フレーム:天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材:ウレタンフォーム、張地:PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・難燃)
寸法(mm)
510×530×745
質量(kg)
5.7
色
グリーン
高さ(mm)
ひじかけ:595
座面高さ(mm)
430
アズワン品番
7-8884-02
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000