貞苅椅子製作所
貞苅椅子製作所の 食事関連
貞苅椅子製作所の その他食事関連
スタッキングチェア おつたいくん 1脚
商品レビューを投稿する
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
注文コード
63935001
品番
Care-114-AC
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
背面部の伝い棒により伝い歩きをサポート。
次亜塩素酸対応レザー使用。ひじ掛けに立ち上がりに便利な三角グリップ付き。
座面は長時間座っていても疲れにくいウェービングテープ。
材質
フレーム/天然木(ウレタン樹脂塗装)、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PVC(日本製・次亜塩素酸対応)
質量(kg)
6.6
色
木部:ライトブラウン
高さ(mm)
座面:410、肘掛:605
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×610×820
アズワン品番
64-7727-22
色(張地)
アイボリー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000