回転チェア 半ひじ・グリップ付 Care-111-RACシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 アズワン品番64-9182-45 注文コード63936586 品番Care-111-RAC AL-BR
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品はアズワン品番など2種類から選べます 他の種類を見る

座面を回転させることで、椅子を出し入れすることなく立ち座りがスムーズにでき、介助が楽に行えます。
座面ロック機能が付いているため、安全性にも配慮されています。
座面を回転させると90°ごとにレバーが自動で上がり、ロックがかかります。
360°回転椅子としてのご使用が可能です。身体の向きを座面ごと変えることができ、
お好きな位置から立ち座りが出来るため、より快適にお過ごしいただけます。
大きめに設計された背もたれが、背中から腰まで優しくフィットします。
座面は前に向かって末広がりの形状になっており、男性でもゆったりと座ることができます。
底づき感がない疲れにくい座面です。
三角グリップで立ち座りをサポート。
衣類などが引っかからず、ネジのゆるみによる「がたつき」「破損」を防ぐネジなしフレームです。

材質フレーム/天然木(ラバーウッド)ウレタン樹脂塗装、クッション材/ウレタンフォーム、張地/PVCレザー(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚・難燃) 寸法(mm)510×540×785 質量(kg)約7 高さ(mm)ひじかけ:615 奥行(mm)座面:460 フレームライトブラウン 座面高さ(mm)420 色(シート)ブラウン アズワン品番64-9182-45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする