アリアンス キャセロール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●サイズ:内寸Φ140×H75mm●容量:1.2L●コード番号:BB1440 注文コード63936874 品番360014(14cm)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

熱伝導に優れた銅とお手入れの簡単なステンレスのベストコンビネーション
板厚が2.5mmあり世界中のシェフに愛用されています。
使用可能機器:ラジェントヒーター、ハロゲンヒーター、電気プレート、ガス
1.内側はステンレス張り
2.底は特に頑丈に作られています。
3.液だれしにくいノン・ドリップ・エッジ
4.丈夫な鉄鋳物ハンドルをステンレス製リベットで固定
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:内寸Φ140×H75mm●容量:1.2L●コード番号:BB1440 アズワン品番67-2408-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする