ロイヤルセカンド
ロイヤルセカンドの 料理道具
ロイヤルセカンドの フライパン・グリルパン
ロイヤルセカンドの フライパン・炒め鍋
18-8 蓋 SLDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:21cm●重量:0.25kg●板厚:0.6mm●※和鍋、天ぷら鍋には使用不可●コード番号:BB0440
注文コード
63942106
品番
SLD-210
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:21cm●重量:0.25kg●板厚:0.6mm●※和鍋、天ぷら鍋には使用不可●コード番号:BB0440
アズワン品番
67-2407-20
注意
※和鍋、天ぷら鍋には使用不可