ロイヤルセカンド
ロイヤルセカンドの 料理道具
ロイヤルセカンドの フライパン・グリルパン
ロイヤルセカンドの フライパン・炒め鍋
18-8 蓋 SLDシリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●サイズ:27cm●重量:0.43kg●板厚:0.6mm●※和鍋、天ぷら鍋には使用不可●コード番号:BB0442
注文コード
63942124
品番
SLD-270
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:27cm●重量:0.43kg●板厚:0.6mm●※和鍋、天ぷら鍋には使用不可●コード番号:BB0442
アズワン品番
67-2407-22
注意
※和鍋、天ぷら鍋には使用不可