曜日別特売

1243プリーツロン ラット(秋冬用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色アラスカグリーン
ウエスト(cm)91
内容量1本注文コード63956008品番1243E
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

特殊カッティングで腕の動きがスムーズ。夜も安心の反射材付き。

色
アラスカグリーン
ウエスト(cm)
91
色番
603
種別
ラットズボン
シリーズ
1240・1250プリーツロンミニスムースアップ
混率(%)
ポリエステル90、綿10
股下(cm)
80
生地
裏綿ツイル
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする