EA968DJ-5 ブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズ エスコ 63974078

ブレーキパック(無接点タイプ) EA968DJシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台注文コード63974078品番EA968DJ-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。(インダクションモーター、レバージブルモーター用)※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要

仕様●定格電圧:単相200V ±10%●周波数:50/60Hz●適用モーター:インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W●使用温度範囲:-10~40℃●使用湿度:85%以下(結露なきこと)●信号入力:DC12~24V(±10%)●無接点タイプアズワン品番65-9333-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする