15mA タッチスイッチ 静電容量型 モーメンタリ 赤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード63984700 品番CG111AJ0RC
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

CG シリーズスイッチは、指で触れるだけで作動するように設計され、非導電性の前面(ガラス又はポリカーボネート)の下に取り付けて前面から作動させ、不活性の顔がアクティブなインターフェイスに変わります。モメンタリとラッチングを用意し、対話型用途に最適です。5,100 万回 自動較正機能 簡単な設置、すぐに使用可能 アンダーパネル取り付け:簡単に清掃でき、堅牢で、シールド付き パネルの切り抜きは不要です 長寿命接着剤で、振動に強い ドット照明オプション

仕様●スイッチタイプ:静電容量型●動作特性:モーメンタリ●入力電圧 Max:24V dc●出力タイプ:NPN●イルミネーション:あり●LEDのカラー:赤●定格電流:15mA●コード番号:195-8740 アズワン品番65-7834-80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする