ハーティング
ハーティングの 接続・省配線(制御機器)
ハーティングの コネクタ・コネクタ付ケーブル
ハーティングの ナイロンコネクタ
ヘビーデューティパワーコネクタ Han-EcoR B シリーズ 16 B
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63985400
品番
19431160546
参考基準価格(税別)
¥8,120
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
Han-Eco Bハウジング及びフード
仕様
●タイプ:フード●シリーズ:Han-EcoR B Series●ねじサイズ:1 x M25●範囲:Han-Eco B フード / ハウジング●実装タイプ:ケーブルマウント●メーカーサイズコード:16B●IP保護等級:IP66●サイズ:16B●コード番号:183-7069
アズワン品番
65-7483-64