D-subコネクタ 37極 オス スルーホール 1セット 52個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(52個) 注文コード63993924 品番5747843-4
参考基準価格(税別)¥126,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

デルは、お客様のニーズに対応するために、比類のないエンジニアリングサポートを提供することで、市場で最も広範で汎用性の高い D サブミニチュアコネクタのポートフォリオを提供しています。メーカーの信頼性の高い AMPLIMITE ライトアングルポストコネクタには、さまざまな用途に対応できるように、さまざまなめっきタイプが揃っています。このコネクタは、サイズ 20 又は 22 のサブミニチュア D コネクタと寸法が異なる場合にかん合できます。難燃性熱可塑樹脂製ハウジング HD-20 ライトアングルコネクタには、プラグタイプとレセプタクルタイプの両方で 9、15、25、37 ポジションのタイプがあり、50 ポジションのタイプもあります HD-22 ライトアングルレセプタクルコネクタには、15、26、44、62、78 ポジションのタイプが揃っています フルメタルシェルコネクタと互換性のある低コストの前面金属シェル設計です 用途 産業機械 医療用計測機器 コンピュータ及び周辺機器 RAID ストレージアレイ ファイルサーバ / ルータ テープ・ストレージ・システム 作業ステーション 機械内の産業用通信 個人用デバイスと携帯用デバイス

仕様●入数:1トレイ(52個入り)●極数:37●オス/メス:オス●接続方向:ライトアングル●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●ミックスコンタクトレイアウト:37W2●長さ:69.32mm●幅:12.55mm●深さ:18.8mm●寸法:69.32 x 12.55 x 18.8mm●動作温度 Min:-55.0℃●コード番号:186-4864 アズワン品番65-7711-97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする